Beli mesin pemotong besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  2. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  3. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  4. BULTRAX Mesin Pemotong Besi
    Mulai

    Rp959.900

    BULTRAX Mesin Pemotong Besi
    Deskripsi:
    - MAX CUTTING- SIKU 75MM- HOLLOW 60MM
  5. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp10.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  6. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  7. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  8. WEIDMULLER Crimping Tools for Sub-D Contacts
    Mulai

    Rp11.999.900

    WEIDMULLER Crimping Tools for Sub-D Contacts
    atribut:
    • Type: HTF SUB-D
    • Width (mm): 200
    • Width (inch): 7.874
    • Type of Contact: SUB-D
    • Crimping Profile 1 Min.: 28 AWG
    • Crimping Profile 1 Max.: 24 AWG
  9. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. HELI Forklift Engine (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp359.999.900

    HELI Forklift Engine (Truk Forklift)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 3000
  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  17. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga mesin pemotong besi Terbaru November 2026
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp55.999.900
KRISBOW Alat Pemotong BesiRp5.199.900
BULTRAX Mesin Pemotong BesiRp959.900
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp10.999.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
WEIDMULLER Crimping Tools for Sub-D ContactsRp11.999.900
Strong Indonesia Bar BenderRp36.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)